※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
1箱(5個)
1袋
穴径(Φmm)
12.70
12.7
15.88
19.05
25.4
外径(Φmm)
100
100
125
150
200
250
300
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08358217
品番
TTB-100-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,950
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途
非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
12.70
厚さ(mm)
7
材質/仕上
綿布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
トラスコ品番
261-6394
質量(g)
約150
使用工具
ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08358217
TTB-100-4
21603568
TTB-100-4
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO
1箱(5個)
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)