曜日別特売
SF-3025  320 スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO 08361211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-3025  320 スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO 08361211
SF-3025  320 スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO 08361211
SF-3025  320 スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO 08361211

スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度320
外径(Φmm)30
内容量1箱(5個)注文コード08361211品番SF-3025 320
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。
動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。

用途
サビ落とし、バリ取り、ブレージング。
円筒形内部、コーナー部などの研磨。
パイプ(内面)の研磨。
外径(Φmm)30幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000粒度320トラスコ品番275-8334質量(g)104羽枚数約320使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08361254
2019-04-12
用途: 自動車エンジンのポート研磨

外径が小さい物が欲しい。
先端の芯の部分がもっと小さい方がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 08361306
2012-08-10
用途: パイプ

鉄パイプの内側のサビ取りに購入しました インパクト用の軸も有るといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする