曜日別特売
AFM-3060-6-[1801/1900] M6 ブラケットフレーム/角型 3060 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08362865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFM-3060-6-[1801/1900] M6 ブラケットフレーム/角型 3060 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08362865
AFM-3060-6-[1801/1900] M6 ブラケットフレーム/角型 3060 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08362865

M6 ブラケットフレーム/角型 3060 タイプ [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード08362865品番AFM-3060-6-[1801/1900]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,919

ブラケット素材

断面2次モーメント
Ix 10.1×104 mm4
Iy 47.2×104 mm4
用途特殊ブラケット製作に材質A6063S-T5(205)長さ(mm)1801~1900質量(kg/m)4.076表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装引張強度(N/mm2)225断面積(mm2)1509.5
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
※溝形状Aでは後入れナットが使用できません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08362865AFM-3060-6-[1801/1900]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1801/1900] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする