M6 ブラケットフレーム/角型 3060 タイプ [カット品]

M6 ブラケットフレーム/角型 3060 タイプ [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

ブラケット素材

断面2次モーメント
Ix 10.1×104 mm4
Iy 47.2×104 mm4
用途特殊ブラケット製作に材質A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.076表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装引張強度(N/mm2)225断面積(mm2)1509.5内容量1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
※溝形状Aでは後入れナットが使用できません
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08362682AFM-3060-6-[15/100]15~100
1,101
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362698AFM-3060-6-[101/200]101~200
2,202
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362707AFM-3060-6-[201/300]201~300
3,303
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362716AFM-3060-6-[301/400]301~400
4,404
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362725AFM-3060-6-[401/500]401~500
5,505
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362734AFM-3060-6-[501/600]501~600
6,606
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362743AFM-3060-6-[601/700]601~700
7,707
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362752AFM-3060-6-[701/800]701~800
8,808
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362768AFM-3060-6-[801/900]801~900
9,909
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362777AFM-3060-6-[901/1000]901~1000
11,010
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362786AFM-3060-6-[1001/1100]1001~1100
12,111
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362795AFM-3060-6-[1101/1200]1101~1200
13,212
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362804AFM-3060-6-[1201/1300]1201~1300
14,313
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362813AFM-3060-6-[1301/1400]1301~1400
15,414
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362822AFM-3060-6-[1401/1500]1401~1500
16,515
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362838AFM-3060-6-[1501/1600]1501~1600
17,616
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362847AFM-3060-6-[1601/1700]1601~1700
18,717
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362856AFM-3060-6-[1701/1800]1701~1800
19,818
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362865AFM-3060-6-[1801/1900]1801~1900
20,919
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362874AFM-3060-6-[1901/2000]1901~2000
22,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362883AFM-3060-6-[2001/2100]2001~2100
23,121
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362892AFM-3060-6-[2101/2200]2101~2200
24,222
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362908AFM-3060-6-[2201/2300]2201~2300
25,323
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362917AFM-3060-6-[2301/2400]2301~2400
26,424
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362926AFM-3060-6-[2401/2500]2401~2500
27,525
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362935AFM-3060-6-[2501/2600]2501~2600
28,626
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362944AFM-3060-6-[2601/2700]2601~2700
29,727
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362953AFM-3060-6-[2701/2800]2701~2800
30,828
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362962AFM-3060-6-[2801/2900]2801~2900
31,929
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08362978AFM-3060-6-[2901/3000]2901~3000
33,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08362682AFM-3060-6-[15/100]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[15/100] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362698AFM-3060-6-[101/200]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[101/200] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362707AFM-3060-6-[201/300]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[201/300] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362716AFM-3060-6-[301/400]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[301/400] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362725AFM-3060-6-[401/500]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[401/500] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362734AFM-3060-6-[501/600]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[501/600] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362743AFM-3060-6-[601/700]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[601/700] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362752AFM-3060-6-[701/800]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[701/800] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362768AFM-3060-6-[801/900]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[801/900] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362777AFM-3060-6-[901/1000]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[901/1000] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362786AFM-3060-6-[1001/1100]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1001/1100] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362795AFM-3060-6-[1101/1200]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1101/1200] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362804AFM-3060-6-[1201/1300]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1201/1300] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362813AFM-3060-6-[1301/1400]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1301/1400] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362822AFM-3060-6-[1401/1500]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1401/1500] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362838AFM-3060-6-[1501/1600]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1501/1600] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362847AFM-3060-6-[1601/1700]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1601/1700] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362856AFM-3060-6-[1701/1800]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1701/1800] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362865AFM-3060-6-[1801/1900]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1801/1900] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362874AFM-3060-6-[1901/2000]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[1901/2000] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362883AFM-3060-6-[2001/2100]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[2001/2100] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362892AFM-3060-6-[2101/2200]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[2101/2200] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362908AFM-3060-6-[2201/2300]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[2201/2300] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362917AFM-3060-6-[2301/2400]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[2301/2400] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362926AFM-3060-6-[2401/2500]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[2401/2500] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362935AFM-3060-6-[2501/2600]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[2501/2600] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362944AFM-3060-6-[2601/2700]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[2601/2700] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362953AFM-3060-6-[2701/2800]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[2701/2800] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362962AFM-3060-6-[2801/2900]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[2801/2900] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08362978AFM-3060-6-[2901/3000]48905237AFM-3060-6AFM-3060-6-[2901/3000] 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
160
税込176
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする