曜日別特売
SK152080 ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO 08363616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5個)
粒度80
外径(Φmm)15
幅(mm)20
内容量1箱(5個)注文コード08363616品番SK152080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,330

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。

用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。粒度80トラスコ品番144-1744幅(mm)20質量(g)65羽枚数32前後最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30外径(Φmm)15
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08363616SK15208021602624SK1520-80SK152080 ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO 21602624ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO1箱(5個)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする