※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
6
10
6
15
20
幅(mm)
12
12
15
20
5
トラスコ品番
143-5418
143-5418
143-5451
143-5469
143-5493
143-5507
143-5426
144-1850
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08364133
品番
SF612S-B
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ステンレス、一般金属兼用。
最終仕上げ用ホイールです。
青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途
細部の鏡面仕上げ及び艶出し。
外径(Φmm)
6
幅(mm)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
トラスコ品番
143-5418
質量(g)
20
タイプ
平型
色
緑色
使用工具
マイクログラインダー、電気ドリル
軸径×軸長(mm)
3×35
適合材
ステンレス、一般金属
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。