曜日別特売
INT-S5 インターナル 5本組セット TRUSCO 08366312

INT-S5 インターナル 5本組セット TRUSCO 08366312
INT-S5 インターナル 5本組セット TRUSCO 08366312
INT-S5 インターナル 5本組セット TRUSCO 08366312
INT-S5 インターナル 5本組セット TRUSCO 08366312

インターナル 5本組セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード08366312品番INT-S5
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。

セット内容
INT-010×1本
INT-015×1本
INT-020×1本
INT-025×1本
INT-030×1本
適合
ミニター/ミニモ
ナカニシ/エレクターGX
UHT/マイクロハンドソールシリーズ
日東工器/エアソニック
浦和工業/ロータリーハンドピース
ベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm
日本精密機械工作/リューター
ムラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm
マッハモーター Φ3mm
シャンク径(Φmm)3仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-5629質量(g)47.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする