INT-055D ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCO 08366355

INT-055D ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCO 08366355
INT-055D ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCO 08366355

ダイヤモンドインターナルバー(3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5.0注文コード08366355品番INT-055D
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シャンク径3mmです。
ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。

適合
ミニター/ミニモ
ナカニシ/エレクターGX
UHT/マイクロハンドソールシリーズ
日東工器/エアソニック
浦和工業/ロータリーハンドピース
ベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm
日本精密機械工作/リューター
ムラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm
マッハモーター Φ3mm
刃径(Φmm)5.0刃長(mm)6粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000トラスコ品番171-1385軸径(Φmm)3全長(mm)50.0質量(g)3.4被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)44.0首下長(mm)-
注意
※(研削圧について)砥石寿命の点からなるべく低い研削圧でのご使用をお薦めします。あまり強い研削圧での加工は寿命低下の原因となります。
(研削液について)乾式での使用は可能ですが、研削液を使用すれば精度と仕上がり面が一層良くなり、切れ味と寿命も向上します。
(振れの確認について)振れは被削材の寸法精度低下を起こすだけではなく、砥石の偏摩耗を起こし寿命低下の原因となります。また、振動やガタがある場合もニッケル層や台金を傷めたり、ダイヤモンドの脱落を引き起こします。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08366102
2024-02-12
用途: 細めのドリルの折れ詰まりの除去など。
有限会社生活工房

0.5mmφ 等の細いものは手頃なツールでは唯一無二に近い存在。
しかし、摩滅しやすく、折れやすいので10本組等のセット品で販売してほしい品物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする