957AT-10330  40 エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO 08369995

 

957AT-10330  40 エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO 08369995
957AT-10330  40 エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO 08369995
957AT-10330  40 エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO 08369995
957AT-10330  40 エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO 08369995

エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#40
内容量1箱(50本)注文コード08369995品番957AT-10330 40
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。
飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。
発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。
フレキシブルな基材を採用しています。

用途
ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)
溶接のビード除去。
バリ取り・面取り。
粒度#40ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330トラスコ品番284-8325適合機種エアベルトサンダーなど寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒(キュービトロン)質量(g)約400適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など質量(1箱あたり)(g)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする