曜日別特売
TB-6224 ホイルブラシ 真鍮0.15mm TRUSCO 08370397

 

TB-6224 ホイルブラシ 真鍮0.15mm TRUSCO 08370397
TB-6224 ホイルブラシ 真鍮0.15mm TRUSCO 08370397

ホイルブラシ 真鍮0.15mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)50
内容量1個注文コード08370397品番TB-6224
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

市販の電動ドリルで使用可能
軸付なので取り付け交換が容易。

用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨外径(mm)50毛丈(mm)12軸径(Φmm)6仕様真鍮0.15m/mトラスコ品番261-9539質量(g)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材真鍮、銅、合金外径×金具径×毛丈(mm)Φ50×26×12.0金具幅(mm)12
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする