曜日別特売
203H-9 平型ブラシ フランネル(布) TRUSCO 08371124

 

203H-9 平型ブラシ フランネル(布) TRUSCO 08371124
203H-9 平型ブラシ フランネル(布) TRUSCO 08371124

平型ブラシ フランネル(布)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)20
内容量1本注文コード08371124品番203H-9
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。

用途チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。外径(Φmm)20軸径(Φmm)3トラスコ品番216-8359材質フランネル(布)摘要ほこり取り、最終艶出し質量(g)3.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする