203H-3 平型ブラシ 真鍮 TRUSCO 08371185

 

203H-3 平型ブラシ 真鍮 TRUSCO 08371185
203H-3 平型ブラシ 真鍮 TRUSCO 08371185

平型ブラシ 真鍮

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)20
内容量1本注文コード08371185品番203H-3
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。

用途
真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
細かい部分の研磨に。
細かい溝の研磨に。
コーナーの調整に。
凹凸部の研磨に。
パイプの内面研磨に。
材質
軸:快削鋼(SUM24L)
ブラシ:真鍮
外径(Φmm)20厚さ(mm)1.5軸径(Φmm)3トラスコ品番216-7611摘要銅製品および合金製品の研磨質量(g)4.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 細かなところの研磨作業
製造業

筒の中の研磨もしやすい。
軸がもっと長いものがあったら、そちらも購入したいです。

対象商品 : 08371185
2018-08-10
用途: 金属の錆び落とし
株式会社石橋楽器店

以前安商品を使っていましたが、すぐにブラシがが抜け落ちてしまい交換をの頻度が激しかったが、こちらの商品は問題なく使う事ができました。

対象商品 : 08371185
2018-03-07
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパーのサビ取りに使用。
キャリパーを傷付けず、しっかりと錆が落ちるので、重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする