203H-12 平型ブラシグリットナイロン TRUSCO 08371237

 

203H-12 平型ブラシグリットナイロン TRUSCO 08371237
203H-12 平型ブラシグリットナイロン TRUSCO 08371237

平型ブラシグリットナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード08371237品番203H-12
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。

用途
細かい部分の研磨に。
細かい溝の研磨に。
コーナーの調整に。
凹凸部の研磨に。
パイプの内面研磨に。
外径(Φmm)20軸径(Φmm)3トラスコ品番272-7129摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする