※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ナット 12mm20個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
注文コード
08373696
品番
TS-N12
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
291-9907
長さ(mm)
11
材質/仕上
C3771-B
サイズ
M17×1.00
質量(g)
218
外径(Φmm)
12
二面幅(mm)
19
質量(g/パック)
18