TS-N4 ナット 4mm 20個入 TRUSCO 08373705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-N4 ナット 4mm 20個入 TRUSCO 08373705
TS-N4 ナット 4mm 20個入 TRUSCO 08373705

ナット 4mm 20個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(20個)注文コード08373705品番TS-N4
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする