曜日別特売
TD-10 エアーダスター TRUSCO 08378124

エアーダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)2.0
質量(g)210
ノズル長(mm)24
内容量1個注文コード08378124品番TD-10
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。

用途
一般ダスト作業
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2.0取付口(エア)G1/4仕様ボタンプッシュ式トラスコ品番287-1831材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ質量(g)210使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする