TRUSCO
エアーガンミニタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
08378702
品番
MAG-8
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
12
寸法B(Φmm)
10
寸法C(Φmm)
13.0
寸法D(Φmm)
16.3
寸法E(Φmm)
21.0
トラスコ品番
227-5805
全長(mm)
71
質量(g)
81
吸気管径(Φmm)
13
最小内径(Φmm)
8
空気消費量(m
3
/min)
0.23
排気口
Φ10mm