曜日別特売
TKH-06K 片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO 08384616

TKH-06K 片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO 08384616
TKH-06K 片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO 08384616

片手ハンマー木柄楔付

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種TKH-06
内容量1本注文コード08384616品番TKH-06K
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー呼称# 3/4(適合ハンマー)質量(g)134適合機種TKH-06付属品くさび 1個トラスコ品番288-9617全長(mm)320品名片手ハンマー用木柄頭部幅(mm)22頭部高さ(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08384607
2020-04-20
用途: バルブのネジを取り外す際に、ドライバーを叩く必要があり使用している。

他の方も要望されていましたが、ハンマーの取り付け部のサイズと柄の差し込み部のサイズの検討が付かない。柄のサイズを㎜×㎜で表記してもらいたい。

3が参考にしています
対象商品 : 08384634
2017-06-11
用途: ハンマーの柄が折れたので取り替えます。
建設業・工事業

折れた柄で短いものを使う人がいますが 力が入りません。 少しのお金で 新品同様になりますので 私は あえて取り替えます。

対象商品 : 08384591
2017-03-18
用途: 板金ハンマーの柄の交換

小さい板金ハンマー用として一番小さい口径のものをチョイスしました。ですが実際は大きすぎて使えませんでした。確認不足が悪いのですが、口径のサイズ(1/4ではなく○mm×○mm)を明記してもらえると通販では助かりますね。

3が参考にしています
対象商品 : 08384591
2015-11-18
用途: 工事用具として
建設業・工事業

分解したハンマーの補修部品として購入しました。
特に不具合はないです。

対象商品 : 08384634
2013-08-17
用途: 大工作業に使用

購入する際、サイズが分かりにくかった。TRUSCO製なので品質は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする