TRUSCO
ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08384835
品番
TH-9005
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
265
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途
組立作業
質量(g)
220
トラスコ品番
270-9317