※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
逆英字刻印セット2mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
08385754
品番
SKC-20
参考基準価格(税別)
¥31,770
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別
英字
文字寸法(mm)
2
トラスコ品番
228-5240
材質/仕上
S45C先端焼入
質量(g)
500
最小寸法(mm)
10.0