曜日別特売
SKC-30 逆英字刻印セット3mm TRUSCO 08385763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKC-30 逆英字刻印セット3mm TRUSCO 08385763
SKC-30 逆英字刻印セット3mm TRUSCO 08385763
SKC-30 逆英字刻印セット3mm TRUSCO 08385763

逆英字刻印セット3mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08385763品番SKC-30
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
文字種別英字寸法(mm)3トラスコ品番228-5266質量(g)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする