曜日別特売
SKC-60 逆英字刻印セット6mm TRUSCO 08385797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKC-60 逆英字刻印セット6mm TRUSCO 08385797
SKC-60 逆英字刻印セット6mm TRUSCO 08385797
SKC-60 逆英字刻印セット6mm TRUSCO 08385797

逆英字刻印セット6mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08385797品番SKC-60
参考基準価格(税別)¥46,420販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
文字種別英字寸法(mm)6トラスコ品番228-5291質量(g)2790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする