※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
リーマポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
23.5
26.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
17.5
先端径d1(mm)
Φ18
Φ21
Φ14
Φ15
Φ16
Φ18
Φ19
Φ12
全長L(mm)
150
180
150
130
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08391336
品番
TRMP-23.5
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
寸法(mm)
23.5
最大径D(mm)
Φ23.5
先端径d1(mm)
Φ18
トラスコ品番
229-5181
材質/仕上
S-45C
質量(g)
500
寸法L1(mm)
100
全長L(mm)
150
寸法L2(mm)
25
焼入硬度
HRC40
注意
※穴径にきっちり合うようにサイズを選んでください。穴に叩き込んで使用します。