ABLD-40-4-BNH M4 デルタブラケット 40タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391635

 

ABLD-40-4-BNH M4 デルタブラケット 40タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391635
ABLD-40-4-BNH M4 デルタブラケット 40タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391635
ABLD-40-4-BNH M4 デルタブラケット 40タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391635

M4 デルタブラケット 40タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)表面処理焼付塗装(シルバー)注文コード08391635品番ABLD-40-4-BNH
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品

用途基本的な接続用セット内容APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)表面処理焼付塗装(シルバー)材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする