曜日別特売
ABLE-40-4-T-CNH M4 アースブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391933

 

ABLE-40-4-T-CNH M4 アースブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391933
ABLE-40-4-T-CNH M4 アースブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391933
ABLE-40-4-T-CNH M4 アースブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391933

M4 アースブラケット 40 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSW-04-12(4ヶ) NSM-04-4(4ヶ) NH-04-GR(4ヶ)推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10注文コード08391933品番ABLE-40-4-T-CNH
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

M4規格、接続フレームの通電が可能

用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)セット内容CSW-04-12(4ヶ) NSM-04-4(4ヶ) NH-04-GR(4ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)26.5表面処理焼付塗装(シルバー)推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM4タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする