NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 中間ブラケット 04 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
08393218
品番
AMB-04-BNHS
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、フレーム溝に取付け
用途
カバーの中間サポート
セット内容
CSS-04-08、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
5.9
表面処理
アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください