ABY-6055-6-T-BNH M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394453

 

ABY-6055-6-T-BNH M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394453
ABY-6055-6-T-BNH M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394453
ABY-6055-6-T-BNH M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394453

M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12注文コード08394453品番ABY-6055-6-T-BNH
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能

用途
基本的な接続用
セット内容APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)材質A6N01S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08394392
2021-02-05
用途: 自作CNCフライス盤の固定強化に

自作CNCフライス盤の底面枠の固定を、シンプルな物から強度のある物に交換して、歪みを最小限にします。
エヌアイシ・オートテック(NIC)は、切断精度が良く切り口が綺麗で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする