曜日別特売
ABCH-6025-6-CNH M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394977

 

ABCH-6025-6-CNH M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394977
ABCH-6025-6-CNH M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394977
ABCH-6025-6-CNH M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394977

M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)注文コード08394977品番ABCH-6025-6-CNH
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

M6規格、側面ネジ付ブラケット

用途パネル取付け用にセット内容CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)79表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする