曜日別特売
ABSP-6085-6-CNHS M6 プレートブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396185

 

ABSP-6085-6-CNHS M6 プレートブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396185
ABSP-6085-6-CNHS M6 プレートブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396185
ABSP-6085-6-CNHS M6 プレートブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396185

M6 プレートブラケット 6085 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSWS-06-15、NSMS-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)注文コード08396185品番ABSP-6085-6-CNHS
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

M6規格、アルミプレート型ブラケット

用途
側面での接続用
セット内容CSWS-06-15、NSMS-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)材質A6N01S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする