BLCM-3055-6-T5-CNH M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396605

 

BLCM-3055-6-T5-CNH M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396605
BLCM-3055-6-T5-CNH M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396605
BLCM-3055-6-T5-CNH M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396605

M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3055 タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット推奨取付ボルトTSB-05-10注文コード08396605品番BLCM-3055-6-T5-CNH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830

M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能

用途基本的な接続用セット内容CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)材質SPHC質量(g)76表面処理三価クロメート推奨取付ボルトTSB-05-10
注意
※タップ位置にM5タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする