曜日別特売
ECP-1020-4 エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399274

ECP-1020-4 エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399274
ECP-1020-4 エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399274

エンドキャップ (M4)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード08399274品番ECP-1020-4
参考基準価格(税別)¥105販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96

フレーム端面の樹脂キャップ

用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]ブラック質量(g)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: アルミフレーム木端に使用
サービス業

可もなく不可もなく
高くても購入するしかない商品なので。

対象商品 : 08399308
2024-01-04
用途: ベーシックフレームの端面処理に使用。
製造業

ベーシックフレームの長さ指定する際、このキャップ自体の厚さを考慮する必要があります。ベーシックフレームにはめる際に手で押し込むには硬いのでプラスティックハンマーやドライバーのおしり部分等で軽く叩き込む必要があります。外す時はマイナスドライバー等でこじて外す事になりますがベーシックフレームや本製品に傷は付いてしまうのは仕方ないです。製品の精度共に満足しています。

対象商品 : 08399317
2024-04-07
用途: 異物の混入や美観向上

本品を使用する事で、見栄えが良くなります。
装着は、相手アルミ材の穴を面取りする事により、樹脂のバリが出ずスムーズに取付け出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 08399308
2021-02-18
用途: 削れてはみ出る。
サービス業

プラハンマーで叩いてすぐに入ったけど,他のレビューにある通り削れて出てくるそのまま叩いて入れると削れたものがはみ出るので削る必要がありますが,美観にすごくこだわる場合は一旦はめてから取り外して削れた部分を取り除いてからまた嵌めるといい感じです。取るのが大変ですけどね。

対象商品 : 08399344
2020-05-29
用途: メタルフレームへのとりつけ
製造業

すぐに届きました。メタルフレームのジョイントパーツとしても使えます。

対象商品 : 08399353
2020-05-16
用途: 自転車車輪の振れ取り台制作
R・T・J BOY

本品を差し込むフレーム側の丸穴のエッジでうまくハマりませんが
ちょっと太めのドリルの刃をあてて面取りをすれば気持ちよく嵌ります。
なくてもいい物ですが、付けると見た目が随分よくなります。

対象商品 : 08399308
2020-10-11
用途: アルミフレーム切断部の保護
その他業種

材質はよいのですが、はめるのに力が要ります。緩すぎるのよりはマシですが、もう少しスムーズにはめられれば完璧でした。

2019-08-28
用途: ビートマニア2dx のコントローラ に使用
その他業種

ゴムハンマーで叩いて入れました。
1回目
フレーム断面丸形状のエッジでキャップが樹脂の為
、樹脂面を削りながらフレーム内に入り削りカスを挟んでしまいました。
2回目
フレームの断面エッジをC面取りしてから
入れると緩和しますがカスは出ます。
隙間なく綺麗に合いませんなぁ…
こんなもんでと思い全てのフレーム断面にC面取り後に叩いて入れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする