曜日別特売
AHS-8080-8-L-SL アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400166

 

AHS-8080-8-L-SL アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400166
AHS-8080-8-L-SL アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400166
AHS-8080-8-L-SL アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400166

アルミダイカスト蝶番 (M8)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08400166品番AHS-8080-8-L-SL
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

M8規格、表面取付け蝶番

用途開き扉の蝶番材質ADC-12付属品FCS-08-18(4ヶ)質量(g)120表面処理アクリル塗装(シルバー)許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする