AHF-6075-8-R-BNHS アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400428

 

AHF-6075-8-R-BNHS アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400428
AHF-6075-8-R-BNHS アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400428
AHF-6075-8-R-BNHS アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400428

アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容APBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)注文コード08400428品番AHF-6075-8-R-BNHS
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

M8規格、表面取付け抜き差し蝶番

用途開き扉の蝶番セット内容APBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする