AHC-6090-6-R-BNHS アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400656

 

AHC-6090-6-R-BNHS アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400656
AHC-6090-6-R-BNHS アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400656
AHC-6090-6-R-BNHS アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400656

アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08400656品番AHC-6090-6-R-BNHS
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M6規格、内面取付け蝶番

用途開き扉の蝶番セット内容FCSS-06-14、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)材質A6N01S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする