NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
1個
1セット
質量(g)
78
50
78
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08401146
品番
ACHS-60100-6-BNHS
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
M6規格、クリーン対応蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
セット内容
BCSS-06-12、NSMS-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
色
キャップ:ホワイト
質量(g)
78
表面処理
本体:アルマイト処理
許容荷重(N)
130(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応