NIC(エヌアイシ・オートテック)
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08401286
品番
AHH-80127-8-R
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)
281.0(140.5/1ヶ)
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※上下2ヶ入り1セット(上取付用・下取付用有)