AHB-80127-8-R-BNHS 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08401426

 

AHB-80127-8-R-BNHS 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08401426
AHB-80127-8-R-BNHS 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08401426
AHB-80127-8-R-BNHS 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08401426

高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08401426品番AHB-80127-8-R-BNHS
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

M8規格、内面取付け抜き差し蝶番

用途開き扉の蝶番セット内容FCSS-08-18、NSMS-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)313.0(156.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※上下2ヶ入り1セット(上取付用・下取付用有)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする