NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
08402056
品番
AHM-06-[401/500]-BNHS
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、長蝶番
用途
開き扉の蝶番
セット内容
FCSS-06-14、NSMS-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
材質
A6063S-T5
長さ(mm)
401~500
質量(g)
長さ×0.541+30
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750