AHL-08-[200/300]-BNH 【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08402467

 

AHL-08-[200/300]-BNH 【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08402467
AHL-08-[200/300]-BNH 【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08402467
AHL-08-[200/300]-BNH 【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08402467

【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード08402467品番AHL-08-[200/300]-BNH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,660

M8規格、長蝶番

用途開き扉の蝶番セット内容FCS-08-18、NSM-08-8、NH-08-GR(各6ヶ)材質A6063S-T5長さ(mm)200~300質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする