NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
キャスターユニット (M6/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403973
品番
CU-130
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
キャスター、レベリングフット一体型
推奨締結部品
M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
用途
移動&レベル調整
材質
(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)
1080
許容荷重(N)
1274
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります