NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボタンボルト (M6)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
長さ(mm)
12
12
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08407227
品番
BCS-06-12
参考基準価格(税別)
¥32
販売価格(税込)
¥28
販売価格(税別)
¥
25
バスケットに入れる
用途
接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SCM435
長さ(mm)
12
色
シルバー
質量(g)
3.6
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応