NIC(エヌアイシ・オートテック)
ベアリングホルダー 60 (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08409302
品番
CHB-60-BK
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンベアプーリのベアリングサポート
用途
コンベア用
材質
ポリアセタール[POM]
色
ブラック
質量(g)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)