TG25-50C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG25-50C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414637
TG25-50C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414637
TG25-50C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414637
TG25-50C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414637
TG25-50C ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO 08414637

ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)5
内容量1本注文コード08414637品番TG25-50C
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。
軽くて強い製品で、作業性抜群。
取換え時期の分かる安全ライン入り。

用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。寸法(厚さ×幅W×長さL)mm4×25×5000質量(kg)0.61トラスコ品番287-0193種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.5全長(m)5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500最大使用荷重(t)0.5
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする