曜日別特売
SP-93 セフティパワーロープ TRUSCO 08415355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-93 セフティパワーロープ TRUSCO 08415355
SP-93 セフティパワーロープ TRUSCO 08415355

セフティパワーロープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(m)3最大使用荷重(t)0.38(ストレート吊り)注文コード08415355品番SP-93
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。
主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。
防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。
油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。
高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。

長さ(m)3トラスコ品番117-5483質量(g)300種別両端アイ形ロープ径(Φmm)9最大使用荷重(t)0.38(ストレート吊り)
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08415267
2020-06-09
用途: かごパレを吊るす
株式会社テトラ製造業

小さなホイスト(500kg)用に購入しました。引っ掛けるところが細くて、フックに4本かけても余裕です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする