曜日別特売
PCG-4590 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 08417823

PCG-4590 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 08417823
PCG-4590 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 08417823

平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷お客様組立品翌日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)450
荷台寸法(奥行)(mm)900
床面高さ(mm)118
内容量1台注文コード08417823品番PCG-4590
参考基準価格(税別)¥22,270販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。

荷台寸法(mm)900×450床面高さ(mm)118質量(kg)8.8仕様組立式トラスコ品番511-6716車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)450板厚(mm)27組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする