曜日別特売
PC-6090 平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 08417857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-6090 平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 08417857
PC-6090 平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 08417857
PC-6090 平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 08417857
PC-6090 平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 08417857

平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
床面高さ(mm)115
内容量1台注文コード08417857品番PC-6090
参考基準価格(税別)¥19,950販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。
ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。

荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)115質量(kg)9.1仕様完成品適合TYJ-75N(自在)トラスコ品番505-7540車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)600板厚(mm)24材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75生産国日本取付ピッチ(mm)55×42特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
木製の為、ロットによっては色目が多少違ってくることがあります。あらかじめご了承ください。
提供不可:chemSHERPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする