TRUSCO
平台車 ナイロンキャスター
商品レビューを投稿する
幅(mm)
500
400
500
奥行(mm)
750
750
630
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08418347
品番
D-4T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,530
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
溶接構造で堅牢です。
標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。
ご要望に応じて別注製作いたします。
静音キャスター仕様の別注もします。
積載面寸法(mm)
750×500
トラスコ品番
509-2299
幅(mm)
500
質量(kg)
5
奥行(mm)
750
均等荷重(kg)
200