※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム取付座(mm)110×110注文コード08418557品番TJ-130C
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。