※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×140
注文コード
08420395
品番
TYSGUJ-200
参考基準価格(税別)
¥17,910
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンホイルウレタン
用途
食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
115×115(105×105)
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
トラスコ品番
278-2286
質量(kg)
3.26
穴径P(Φmm)
11.5
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
特性
耐水性、耐食性
車輪タイプ
単輪