TRUSCO
取手付パンチングBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
14
12
6.9
7.7
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08421567
品番
PM-4
参考基準価格(税別)
¥11,530
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
用途
油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
容量(L)
14
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
337×467×120
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
242×395×118
トラスコ品番
507-2352
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)
2.1
総幅(mm)
630
外寸法・幅(mm)
467
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
337
有効内寸法・奥行(mm)
242
有効内寸法・高さ(mm)
118
有効内寸法・幅(mm)
395